Eriks
IGUS

IGUS Film lisse Sans entretien iglidur® R /iglidur® R E7UM-01-30

  • ERIKS:13563585
Image 1
Ajouter à la liste

24,26 €/ Unitéhors TVA

29,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,26 €

-

10+

21,93 €

9.63%

25+

20,10 €

17.15%

50+

19,15 €

21.06%

100+

18,18 €

25.06%

200+

16,97 €

30.07%

500+

15,75 €

35.08%

1000+

13,32 €

45.11%

2500+

12,12 €

50.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
E7UM-01-30
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
67 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® R
Matériau du chemin du roulement
iglidur® R
Entretien
Sans entretien