Eriks
IGUS

IGUS Film lisse Sans entretien iglidur® R /iglidur® R E7UM-01-25

  • ERIKS:13563584
Image 1
Ajouter à la liste

11,53 €/ Unitéhors TVA

13,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,53 €

-

10+

10,43 €

9.56%

25+

9,58 €

16.97%

50+

9,14 €

20.76%

100+

8,65 €

25.04%

200+

8,07 €

29.98%

500+

7,49 €

35.09%

1000+

6,35 €

44.98%

2500+

5,78 €

49.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
E7UM-01-25
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
57 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® R
Matériau du chemin du roulement
iglidur® R
Entretien
Sans entretien