Eriks
IGUS

IGUS Film lisse Sans entretien iglidur® R /iglidur® R E7UM-01-16

  • ERIKS:13563582
Image 1
Ajouter à la liste

9,41 €/ Unitéhors TVA

11,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,40 €

-

10+

8,51 €

9.49%

25+

7,85 €

16.57%

50+

7,45 €

20.81%

100+

7,07 €

24.85%

200+

6,57 €

30.10%

500+

6,10 €

35.15%

1000+

5,19 €

44.85%

2500+

4,67 €

50.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
E7UM-01-16
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® R
Matériau du chemin du roulement
iglidur® R
Entretien
Sans entretien