Eriks
IGUS

IGUS Film lisse Sans entretien iglidur® J200 /iglidur® J200 J200UMO-01-30

  • ERIKS:13563682
Image 1
Ajouter à la liste

22,86 €/ Unitéhors TVA

27,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,86 €

-

10+

20,67 €

9.56%

25+

18,94 €

17.12%

50+

18,09 €

20.86%

100+

17,16 €

24.94%

200+

15,20 €

33.50%

500+

14,12 €

38.24%

1000+

11,93 €

47.80%

2500+

10,85 €

52.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J200UMO-01-30
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
67 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J200
Entretien
Sans entretien