Eriks
IGUS

IGUS Film lisse Sans entretien iglidur® J200 /iglidur® J200 J200UMO-01-25

  • ERIKS:13563681
Image 1
Ajouter à la liste

11,72 €/ Unitéhors TVA

14,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,72 €

-

10+

10,62 €

9.40%

25+

9,69 €

17.34%

50+

9,25 €

21.07%

100+

8,78 €

25.12%

200+

8,06 €

31.28%

500+

7,49 €

36.14%

1000+

6,35 €

45.87%

2500+

5,78 €

50.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J200UMO-01-25
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
57 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J200
Entretien
Sans entretien