Eriks
IGUS

IGUS Film lisse Sans entretien iglidur® J200 /iglidur® J200 J200UMO-01-16

  • ERIKS:13563679
Image 1
Ajouter à la liste

9,58 €/ Unitéhors TVA

11,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,58 €

-

10+

8,66 €

9.52%

25+

7,94 €

17.06%

50+

7,56 €

21.03%

100+

7,18 €

25.00%

200+

6,71 €

29.96%

500+

6,19 €

35.32%

1000+

5,26 €

45.04%

2500+

4,77 €

50.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J200UMO-01-16
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J200
Entretien
Sans entretien