Eriks
IGUS

IGUS Film lisse Sans entretien iglidur® J200 /iglidur® J200 J200UMO-01-10

  • ERIKS:12688367
Image 1
Ajouter à la liste

7,52 €/ Unitéhors TVA

9,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,52 €

-

10+

6,80 €

9.60%

25+

6,29 €

16.41%

50+

5,97 €

20.71%

100+

5,64 €

25.00%

200+

5,26 €

30.05%

500+

4,88 €

35.10%

1000+

4,12 €

45.20%

2500+

3,76 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J200UMO-01-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
28 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J200
Entretien
Sans entretien