Eriks
IGUS

IGUS Film lisse Sans entretien iglidur® J200 /iglidur® J200 J200UM-01-20

  • ERIKS:12688141
Image 1
Ajouter à la liste

10,51 €/ Unitéhors TVA

12,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,51 €

-

10+

9,50 €

9.58%

25+

8,72 €

17.00%

50+

8,30 €

20.98%

100+

7,89 €

24.95%

200+

7,37 €

29.84%

500+

6,99 €

33.45%

1000+

6,65 €

36.71%

2500+

6,14 €

41.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J200UM-01-20
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
44 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J200
Entretien
Sans entretien