Eriks
IGUS

IGUS Film lisse Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JUM-11-16

  • ERIKS:13563610
Image 1
Ajouter à la liste

7,26 €/ Unitéhors TVA

8,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,26 €

-

10+

6,56 €

9.69%

25+

6,02 €

17.02%

50+

5,72 €

21.20%

100+

5,43 €

25.13%

200+

5,07 €

30.10%

500+

4,69 €

35.34%

1000+

3,99 €

45.03%

2500+

3,61 €

50.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JUM-11-16
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien