Eriks
IGUS

IGUS Film lisse Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JUM-11-12

  • ERIKS:13563609
Image 1
Ajouter à la liste

6,16 €/ Unitéhors TVA

7,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,16 €

-

10+

5,59 €

9.26%

25+

5,13 €

16.67%

50+

4,86 €

20.99%

100+

4,62 €

25.00%

200+

4,29 €

30.25%

500+

4,01 €

34.88%

1000+

3,40 €

44.75%

2500+

3,10 €

49.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JUM-11-12
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
31 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien