Eriks
IGUS

IGUS Film lisse Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JUCM-3034-30

  • ERIKS:13563201
Image 1
Ajouter à la liste

21,41 €/ Unitéhors TVA

25,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,41 €

-

10+

13,83 €

35.40%

25+

9,52 €

55.55%

50+

7,05 €

67.08%

100+

5,64 €

73.65%

200+

4,69 €

78.08%

500+

3,99 €

81.37%

1000+

3,48 €

83.76%

2500+

3,06 €

85.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JUCM-3034-30
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Diamètre du bride
30 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien