Eriks
IGUS

IGUS Film lisse Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JUCM-2227-34

  • ERIKS:13563200
Image 1
Ajouter à la liste

19,32 €/ Unitéhors TVA

23,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,32 €

-

10+

12,45 €

35.59%

25+

8,59 €

55.56%

50+

6,37 €

67.06%

100+

5,09 €

73.65%

200+

4,24 €

78.07%

500+

3,59 €

81.42%

1000+

3,14 €

83.78%

2500+

2,76 €

85.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JUCM-2227-34
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Diamètre du bride
34 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien