Eriks
IGUS

IGUS Film lisse Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JUCM-2024-25

  • ERIKS:13563199
Image 1
Ajouter à la liste

17,42 €/ Unitéhors TVA

21,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,42 €

-

10+

11,23 €

35.55%

25+

7,77 €

55.40%

50+

5,72 €

67.18%

100+

4,60 €

73.61%

200+

3,84 €

77.97%

500+

3,25 €

81.35%

1000+

2,81 €

83.86%

2500+

2,49 €

85.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JUCM-2024-25
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Diamètre du bride
25 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien