Eriks
IGUS

IGUS Film lisse Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JUCM-1620-20

  • ERIKS:13563197
Image 1
Ajouter à la liste

15,60 €/ Unitéhors TVA

18,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,60 €

-

10+

10,05 €

35.57%

25+

6,92 €

55.66%

50+

5,13 €

67.11%

100+

4,12 €

73.57%

200+

3,44 €

77.95%

500+

2,89 €

81.49%

1000+

2,53 €

83.80%

2500+

2,20 €

85.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JUCM-1620-20
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Diamètre du bride
20 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien