Eriks
IGUS

IGUS Film lisse Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JUCM-1517-15

  • ERIKS:13563196
Image 1
Ajouter à la liste

14,76 €/ Unitéhors TVA

17,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,76 €

-

10+

9,54 €

35.39%

25+

6,57 €

55.47%

50+

4,86 €

67.05%

100+

3,90 €

73.62%

200+

3,25 €

77.99%

500+

2,76 €

81.34%

1000+

2,41 €

83.66%

2500+

2,11 €

85.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JUCM-1517-15
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Diamètre du bride
15 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien