Eriks
IGUS

IGUS Film lisse Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JUCM-1216-16

  • ERIKS:13563195
Image 1
Ajouter à la liste

14,59 €/ Unitéhors TVA

17,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,59 €

-

10+

9,40 €

35.55%

25+

6,50 €

55.47%

50+

4,79 €

67.19%

100+

3,86 €

73.57%

200+

3,21 €

77.99%

500+

2,72 €

81.38%

1000+

2,38 €

83.72%

2500+

2,07 €

85.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JUCM-1216-16
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Diamètre du bride
16 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien