Eriks
IGUS

IGUS Film lisse Sans entretien iglidur® E7 /iglidur® E7 E7UMO-01-20

  • ERIKS:13563638
Image 1
Ajouter à la liste

11,15 €/ Unitéhors TVA

13,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,15 €

-

10+

10,15 €

9.03%

25+

9,33 €

16.35%

50+

8,95 €

19.76%

100+

8,51 €

23.68%

200+

7,22 €

35.26%

500+

6,73 €

39.69%

1000+

5,72 €

48.72%

2500+

5,21 €

53.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
E7UMO-01-20
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
44 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® E7
Matériau du chemin du roulement
iglidur® E7
Entretien
Sans entretien