Eriks
IGUS

IGUS Film lisse Sans entretien iglidur® E7 /iglidur® E7 E7UM-02-25

  • ERIKS:13563587
Image 1
Ajouter à la liste

11,82 €/ Unitéhors TVA

14,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,82 €

-

10+

10,68 €

9.65%

25+

9,80 €

17.04%

50+

9,31 €

21.22%

100+

8,85 €

25.08%

200+

8,27 €

30.06%

500+

7,70 €

34.89%

1000+

6,50 €

45.02%

2500+

5,93 €

49.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
E7UM-02-25
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
39 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® E7
Matériau du chemin du roulement
iglidur® E7
Entretien
Sans entretien