Eriks
IGUS

IGUS Film lisse Sans entretien iglidur® A180 /iglidur® A180 A180UMO-01-20

  • ERIKS:13563635
Image 1
Ajouter à la liste

7,18 €/ Unitéhors TVA

8,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,18 €

-

10+

6,50 €

9.52%

25+

5,97 €

16.93%

50+

5,66 €

21.16%

100+

5,38 €

25.13%

200+

5,02 €

30.16%

500+

4,66 €

35.19%

1000+

3,93 €

45.24%

2500+

3,59 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A180UMO-01-20
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
44 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A180
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A180
Entretien
Sans entretien