15,60 €/ Unitéhors TVA
18,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,60 € | - |
10+ | 14,10 € | 9.62% |
25+ | 12,92 € | 17.17% |
50+ | 12,33 € | 20.95% |
100+ | 11,70 € | 24.97% |
200+ | 10,93 € | 29.96% |
500+ | 10,11 € | 35.20% |
1000+ | 8,57 € | 45.07% |
2500+ | 7,81 € | 49.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | A180UM-01-30 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 67 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | iglidur® A180 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A180 |
Entretien | Sans entretien |