44,19 €/ Unitéhors TVA
53,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44,19 € | - |
10+ | 39,98 € | 9.54% |
25+ | 36,67 € | 17.02% |
50+ | 34,92 € | 20.98% |
100+ | 33,10 € | 25.11% |
200+ | 30,95 € | 29.97% |
500+ | 28,75 € | 34.95% |
1000+ | 25,12 € | 43.16% |
2500+ | 22,10 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | A160UM-01-40 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 79 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | iglidur® A160 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A160 |
Entretien | Sans entretien |