Eriks
IGUS

IGUS Film lisse Sans entretien iglidur® A160 /iglidur® A160 A160UM-01-30

  • ERIKS:13563573
Image 1
Ajouter à la liste

29,13 €/ Unitéhors TVA

35,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29,13 €

-

10+

26,32 €

9.65%

25+

24,15 €

17.09%

50+

23,01 €

21.00%

100+

21,81 €

25.11%

200+

20,35 €

30.14%

500+

18,91 €

35.09%

1000+

16,00 €

45.08%

2500+

14,55 €

50.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A160UM-01-30
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
67 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A160
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A160
Entretien
Sans entretien