Eriks
IGUS

IGUS Film lisse Sans entretien iglidur® A160 /iglidur® A160 A160UM-01-20

  • ERIKS:13563571
Image 1
Ajouter à la liste

13,40 €/ Unitéhors TVA

16,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,40 €

-

10+

12,18 €

9.08%

25+

11,21 €

16.31%

50+

10,77 €

19.57%

100+

10,22 €

23.69%

200+

8,68 €

35.18%

500+

8,09 €

39.57%

1000+

6,88 €

48.65%

2500+

6,25 €

53.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A160UM-01-20
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
44 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A160
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A160
Entretien
Sans entretien