76,23 €/ Unitéhors TVA
92,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 76,23 € | - |
10+ | 57,21 € | 24.95% |
25+ | 47,27 € | 37.99% |
50+ | 41,25 € | 45.89% |
100+ | 39,16 € | 48.63% |
200+ | 33,59 € | 55.93% |
500+ | 30,82 € | 59.57% |
1000+ | 29,18 € | 61.71% |
2500+ | 27,57 € | 63.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | JUM-01 |
Constructeur ID | JUM-01-60 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 90 °C |
Standard | DIN EN ISO 846 |
d1 | 60 mm |
d2 | 65 mm |
b1 | 124 mm |
B | 125 mm |
Matériau du manteau | Drylin® R |
Matériau du chemin du roulement | Drylin® R |
Entretien | Sans entretien |