Eriks
IGUS

IGUS Film lisse, JUM-01 Série, Sans entretien, Drylin® R Gaine ext et Matériau de la bande de roulement, 40mm Ø arbre, JUM-01-40

  • ERIKS:12712621
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

26,30 €/ Unitéhors TVA

31,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,30 €

-

10+

23,79 €

9.54%

25+

21,81 €

17.05%

50+

20,79 €

20.95%

100+

19,70 €

25.07%

200+

18,41 €

29.99%

500+

17,10 €

34.97%

1000+

14,46 €

45.01%

2500+

13,17 €

49.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
JUM-01
Constructeur ID
JUM-01-40
Diamètre d'arbre
40 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 90 °C
Standard
DIN EN ISO 846
d1
40 mm
d2
44 mm
b1
79 mm
B
80 mm
Matériau du manteau
Drylin® R
Matériau du chemin du roulement
Drylin® R
Entretien
Sans entretien