29,55 €/ Unitéhors TVA
35,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29,55 € | - |
10+ | 21,51 € | 27.20% |
25+ | 17,16 € | 41.93% |
50+ | 14,74 € | 50.10% |
100+ | 13,85 € | 53.12% |
200+ | 11,74 € | 60.26% |
500+ | 10,83 € | 63.34% |
1000+ | 10,22 € | 65.40% |
2500+ | 9,50 € | 67.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | JUM-01 |
Constructeur ID | JUM-01-35 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 90 °C |
Standard | DIN EN ISO 846 |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
b1 | 69 mm |
B | 70 mm |
Matériau du manteau | Drylin® R |
Matériau du chemin du roulement | Drylin® R |
Entretien | Sans entretien |