Eriks
IGUS

IGUS Film lisse, JUM-01 Série, Sans entretien, Drylin® R Gaine ext et Matériau de la bande de roulement, 25mm Ø arbre, JUM-01-25

  • ERIKS:12953259
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8,87 €/ Unitéhors TVA

10,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,87 €

-

10+

8,06 €

9.21%

25+

7,37 €

16.92%

50+

7,01 €

20.99%

100+

6,65 €

25.05%

200+

6,19 €

30.19%

500+

5,78 €

34.90%

1000+

4,88 €

44.97%

2500+

4,45 €

49.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
JUM-01
Constructeur ID
JUM-01-25
Diamètre d'arbre
25 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 90 °C
Standard
DIN EN ISO 846
d1
25 mm
d2
28 mm
b1
57 mm
B
58 mm
Matériau du manteau
Drylin® R
Matériau du chemin du roulement
Drylin® R
Entretien
Sans entretien