Eriks
IGUS

IGUS Film lisse, JUM-01 Série, Sans entretien, Drylin® R Gaine ext et Matériau de la bande de roulement, 50mm Ø arbre, JUM-01-50

  • ERIKS:13563602
Image 1
Ajouter à la liste

33,44 €/ Unitéhors TVA

40,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33,44 €

-

10+

30,27 €

9.49%

25+

27,74 €

17.05%

50+

26,41 €

21.02%

100+

25,06 €

25.06%

200+

23,41 €

30.00%

500+

21,74 €

35.00%

1000+

18,39 €

45.00%

2500+

16,72 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
JUM-01
Constructeur ID
JUM-01-50
Diamètre d'arbre
50 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 90 °C
Standard
DIN EN ISO 846
d1
50 mm
d2
55 mm
b1
99 mm
B
100 mm
Matériau du manteau
Drylin® R
Matériau du chemin du roulement
Drylin® R
Entretien
Sans entretien