Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien RN246 / iglidur® RN248 Filetage intérieur à droite EBRM-10-DT

  • ERIKS:13569858
Image 1
Ajouter à la liste

28,79 €/ Unitéhors TVA

34,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28,79 €

-

10+

23,09 €

19.80%

25+

17,44 €

39.41%

50+

16,68 €

42.05%

100+

16,06 €

44.22%

200+

15,28 €

46.93%

500+

14,38 €

50.03%

1000+

13,51 €

53.07%

2500+

12,73 €

55.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EBRM-DT
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M10
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
RN246 / iglidur® RN248