Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage intérieur à gauche KCLM-08

  • ERIKS:13569982
Image 1
Ajouter à la liste

8,63 €/ Unitéhors TVA

10,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,63 €

-

10+

6,90 €

20.04%

25+

5,72 €

33.70%

50+

5,40 €

37.44%

100+

5,30 €

38.55%

200+

5,02 €

41.85%

500+

4,77 €

44.71%

1000+

4,56 €

47.14%

2500+

4,45 €

48.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KCLM
Diamètre intérieur
8 mm
Dimension de filetage
M 8
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300