Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage intérieur à gauche KBLM-30

  • ERIKS:13569949
Image 1
Ajouter à la liste

37,73 €/ Unitéhors TVA

45,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37,73 €

-

10+

30,29 €

19.74%

25+

25,00 €

33.74%

50+

23,83 €

36.86%

100+

22,08 €

41.49%

200+

20,29 €

46.22%

500+

18,68 €

50.50%

1000+

17,16 €

54.53%

2500+

15,79 €

58.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KBLM
Diamètre intérieur
30 mm
Dimension de filetage
M 30x2
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300