Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage intérieur à gauche KBLM-25

  • ERIKS:13569948
Image 1
Ajouter à la liste

27,91 €/ Unitéhors TVA

33,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27,91 €

-

10+

22,42 €

19.67%

25+

18,52 €

33.63%

50+

17,63 €

36.83%

100+

16,34 €

41.46%

200+

14,73 €

47.24%

500+

13,55 €

51.46%

1000+

12,26 €

56.09%

2500+

11,44 €

59.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KBLM
Diamètre intérieur
25 mm
Dimension de filetage
M 24x2
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300