Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage intérieur à gauche KBLM-22

  • ERIKS:13284588
Image 1
Ajouter à la liste

23,58 €/ Unitéhors TVA

28,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,58 €

-

10+

18,92 €

19.74%

25+

15,75 €

33.20%

50+

14,90 €

36.83%

100+

13,79 €

41.50%

200+

12,56 €

46.74%

500+

11,55 €

51.01%

1000+

10,55 €

55.28%

2500+

9,61 €

59.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KBLM
Diamètre intérieur
22 mm
Dimension de filetage
M 22x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300