Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage intérieur à gauche KBLM-18

  • ERIKS:13569946
Image 1
Ajouter à la liste

16,64 €/ Unitéhors TVA

20,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,64 €

-

10+

13,34 €

19.86%

25+

11,02 €

33.79%

50+

10,49 €

36.99%

100+

9,71 €

41.67%

200+

8,97 €

46.12%

500+

8,40 €

49.54%

1000+

7,62 €

54.22%

2500+

6,92 €

58.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KBLM
Diamètre intérieur
18 mm
Dimension de filetage
M 18x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300