Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage intérieur à gauche KBLM-16

  • ERIKS:13569944
Image 1
Ajouter à la liste

14,88 €/ Unitéhors TVA

18,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,88 €

-

10+

11,93 €

19.80%

25+

9,86 €

33.72%

50+

9,39 €

36.91%

100+

8,70 €

41.51%

200+

7,98 €

46.36%

500+

7,35 €

50.57%

1000+

6,76 €

54.53%

2500+

6,56 €

55.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KBLM
Diamètre intérieur
16 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300