Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage intérieur à gauche KBLM-12

  • ERIKS:13569941
Image 1
Ajouter à la liste

11,74 €/ Unitéhors TVA

14,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,74 €

-

10+

9,42 €

19.74%

25+

7,81 €

33.50%

50+

7,41 €

36.89%

100+

6,86 €

41.59%

200+

6,18 €

47.41%

500+

5,91 €

49.68%

1000+

5,66 €

51.78%

2500+

5,57 €

52.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KBLM
Diamètre intérieur
12 mm
Dimension de filetage
M 12
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300