Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage intérieur à gauche KBLM-06

  • ERIKS:13569936
Image 1
Ajouter à la liste

8,87 €/ Unitéhors TVA

10,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,87 €

-

10+

7,14 €

19.49%

25+

5,91 €

33.40%

50+

5,61 €

36.83%

100+

5,19 €

41.54%

200+

4,94 €

44.33%

500+

4,71 €

46.90%

1000+

4,20 €

52.68%

2500+

4,01 €

54.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KBLM
Diamètre intérieur
6 mm
Dimension de filetage
M 6
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300