Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage intérieur à gauche KBLM-02

  • ERIKS:13569930
Image 1
Ajouter à la liste

5,47 €/ Unitéhors TVA

6,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,47 €

-

10+

4,41 €

19.44%

25+

3,57 €

34.72%

50+

3,19 €

41.67%

100+

2,87 €

47.57%

200+

2,49 €

54.51%

500+

2,26 €

58.68%

1000+

1,79 €

67.36%

2500+

1,56 €

71.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KBLM
Diamètre intérieur
2 mm
Dimension de filetage
M 2
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300