Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage intérieur à gauche KBLI-12

  • ERIKS:13569929
Image 1
Ajouter à la liste

14,40 €/ Unitéhors TVA

17,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,40 €

-

10+

13,34 €

7.39%

50+

12,71 €

11.74%

100+

11,74 €

18.47%

200+

10,64 €

26.12%

500+

9,31 €

35.36%

1000+

8,28 €

42.48%

2500+

7,41 €

48.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KBLI
Diamètre intérieur
190.5 mm
Dimension de filetage
3/4-16
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300