Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage intérieur à droite KCRM-20-M20

  • ERIKS:13569997
Image 1
Ajouter à la liste

19,11 €/ Unitéhors TVA

23,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,11 €

-

10+

15,31 €

19.88%

25+

12,67 €

33.70%

50+

12,05 €

36.98%

100+

11,13 €

41.75%

200+

10,11 €

47.12%

500+

8,78 €

54.08%

1000+

7,87 €

58.85%

2500+

7,03 €

63.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KCRM
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 20
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300