Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage intérieur à droite KCRM-12-F

  • ERIKS:13569995
Image 1
Ajouter à la liste

11,15 €/ Unitéhors TVA

13,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,15 €

-

10+

8,95 €

19.76%

25+

7,39 €

33.73%

50+

7,03 €

36.97%

100+

6,54 €

41.40%

200+

5,91 €

47.02%

500+

5,62 €

49.57%

1000+

5,21 €

53.32%

2500+

4,98 €

55.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KCRM
Diamètre intérieur
12 mm
Dimension de filetage
M 12x1.25
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300