Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage intérieur à droite KCRM-10

  • ERIKS:13569992
Image 1
Ajouter à la liste

9,48 €/ Unitéhors TVA

11,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,48 €

-

10+

7,58 €

20.04%

25+

6,29 €

33.67%

50+

5,99 €

36.87%

100+

5,55 €

41.48%

200+

4,98 €

47.49%

500+

4,75 €

49.90%

1000+

4,41 €

53.51%

2500+

4,22 €

55.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KCRM
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M10
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300