Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage intérieur à droite KBRM-20

  • ERIKS:13146288
Image 1
Ajouter à la liste

20,12 €/ Unitéhors TVA

24,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,12 €

-

10+

16,13 €

19.83%

25+

13,34 €

33.71%

50+

12,71 €

36.83%

100+

11,74 €

41.64%

200+

10,64 €

47.12%

500+

9,31 €

53.73%

1000+

8,28 €

58.83%

2500+

7,41 €

63.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KBRM
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300