Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage intérieur à droite KBRM-08

  • ERIKS:13569957
Image 1
Ajouter à la liste

9,12 €/ Unitéhors TVA

11,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,12 €

-

10+

7,30 €

20.00%

25+

6,06 €

33.54%

50+

5,70 €

37.50%

100+

5,61 €

38.54%

200+

5,32 €

41.67%

500+

5,04 €

44.79%

1000+

4,81 €

47.29%

2500+

4,69 €

48.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KBRM
Diamètre intérieur
8 mm
Dimension de filetage
M 8
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300