Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage intérieur à droite KBRM-05

  • ERIKS:13386515
Image 1
Ajouter à la liste

8,82 €/ Unitéhors TVA

10,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,82 €

-

10+

7,07 €

19.83%

25+

5,83 €

33.84%

50+

5,59 €

36.64%

100+

5,15 €

41.59%

200+

4,86 €

44.83%

500+

4,58 €

48.06%

1000+

4,05 €

54.09%

2500+

3,72 €

57.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KBRM
Diamètre intérieur
5 mm
Dimension de filetage
M 5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300