Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage intérieur à droite EBRM-30

  • ERIKS:13569878
Image 1
Ajouter à la liste

36,42 €/ Unitéhors TVA

44,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36,42 €

-

10+

29,20 €

19.82%

25+

24,81 €

31.87%

50+

24,49 €

32.76%

100+

24,28 €

33.33%

200+

23,50 €

35.47%

500+

22,76 €

37.51%

1000+

22,02 €

39.54%

2500+

21,39 €

41.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EBRM
Diamètre intérieur
30 mm
Dimension de filetage
M 30x2
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300