Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage intérieur à droite EBRM-20

  • ERIKS:13569872
Image 1
Ajouter à la liste

20,60 €/ Unitéhors TVA

24,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,60 €

-

10+

16,49 €

19.93%

25+

13,47 €

34.59%

50+

13,17 €

36.07%

100+

12,92 €

37.27%

200+

12,31 €

40.22%

500+

11,48 €

44.28%

1000+

10,83 €

47.42%

2500+

10,49 €

49.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EBRM
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300