Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage intérieur à droite EBRM-16

  • ERIKS:13569868
Image 1
Ajouter à la liste

17,44 €/ Unitéhors TVA

21,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,44 €

-

10+

13,98 €

19.83%

25+

11,21 €

35.73%

50+

10,93 €

37.36%

100+

10,70 €

38.67%

200+

10,15 €

41.83%

500+

9,65 €

44.66%

1000+

9,22 €

47.17%

2500+

8,99 €

48.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EBRM
Diamètre intérieur
16 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300