Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage intérieur à droite EBRM-15

  • ERIKS:13569867
Image 1
Ajouter à la liste

15,87 €/ Unitéhors TVA

19,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,87 €

-

10+

12,73 €

19.76%

25+

10,09 €

36.41%

50+

9,79 €

38.32%

100+

9,56 €

39.76%

200+

9,06 €

42.87%

500+

8,59 €

45.87%

1000+

8,11 €

48.86%

2500+

7,68 €

51.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EBRM
Diamètre intérieur
15 mm
Dimension de filetage
M 14
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300