Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage intérieur à droite EBRM-12

  • ERIKS:13569864
Image 1
Ajouter à la liste

13,07 €/ Unitéhors TVA

15,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,07 €

-

10+

10,49 €

19.77%

25+

8,11 €

37.94%

50+

7,79 €

40.41%

100+

7,54 €

42.30%

200+

7,33 €

43.90%

500+

6,56 €

49.85%

1000+

5,72 €

56.25%

2500+

4,96 €

62.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EBRM
Diamètre intérieur
12 mm
Dimension de filetage
M 12
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300